Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0589.001.295
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
Tournevis Stahlwille T 30 Hex E 6,3 L.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis TORX®.
Description complète
Numéro d'article
G0589.001.295
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
70
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
70
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
15
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0589.001.295
EAN
4018754012022
UBB
203122417611
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08340030