text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille T 25 Hex C 6,3 L.65mm


Numéro d'article G0561.001.427
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 65
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 65
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 18
Code des marchandises 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0561.001.427
EAN 4018754011339
UBB 203122710403
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08131025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.