Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0588.001.284
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
Tournevis Stahlwille 8 mm Hex E 6,3 L.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0588.001.284
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
8
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
8
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
18
Type
Hex Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0588.001.284
EAN
4018754011964
UBB
203122419856
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08330008