text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 8 mm Hex C 6,3 L.30mm

Sur commande

Numéro d'article G0555.001.304
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0555.001.304
EAN 4018754011100
UBB 203122420417
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08090008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.