text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 6 mm Hex C 6,3 L.25mm


Numer artykułu G0555.001.303
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Pakowane po 1

Specyfikacje

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Code des marchandises 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0555.001.303
EAN 4018754011094
UBB 203122420334
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08090006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.