text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 4 mm Hex E 6,3 L.50mm


Artikelnummer G0588.001.281
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 11
Type Hex Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0588.001.281
EAN 4018754011933
UBB 203122419518
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08330004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.