Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0596.004.058
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
Tournevis Stahlwille 10 mm L.35mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G0596.004.058
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
35
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
10
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
35
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.375
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
22
Code Douanier
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08420010