Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0585.001.248
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
Tournevis Stahlwille 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0585.001.248
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
12
Type
Slotted Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0585.001.248
EAN
4018754011834
UBB
203122426943
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08301265