text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 1,0 x 7mm Hex 3/8 » L.40mm

Sur commande

Numéro d'article G0594.004.040
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 7
Épaisseur de lame (mm) 1
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 7
Épaisseur de lame (mm) 1
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.375
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 17
Code des marchandises 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0594.004.040
EAN 4018754012046
UBB 203122679566
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08400010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.