Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0594.004.042
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
Tournevis Stahlwille 1,6 x 10mm Hex 3/8 » L.40mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0594.004.042
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
40
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
40
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.375
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
21
Type
Slotted Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0594.004.042
EAN
4018754012077
UBB
203122679723
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08400016