text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis sphérique Facom 1.5mm 4mm Hex 28mm


Numéro d'article 5E705479
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 1.5
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Oui
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 1.5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 1.5
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E705479
EAN 3148510256252
UBB 500639100824
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETS.001.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.