text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Resistorx Facom TT10 1/4 » Hex 70mm


Conformes aux spécifications Resistorx®. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm. Les embouts longs 70 mm, sont décolletés pour permettre l'accès aux vis logées dans les puits.

Numéro d'article 6T988195
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2.75
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T988195
EAN 3148510258287
UBB 500639117836
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EXR.110L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.