Tournevis
Toutes les catégories
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9W942074
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
Tournevis Pozidriv Facom PZ2 lame de 125 mm 240 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W942074
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
92
Longueur totale (mm)
240
Antimagnétique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
92
Longueur totale (mm)
240
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
6
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
10
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Facom
Code des marchandises
82054000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W942074
EAN
3148510117058
UBB
500638838671
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
ATHH.D2