text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Phillips sans étincelles Bahco ERGO PH1 100mm lame 3-composants poignée 220mm


Tournevis Phillips®, conçu selon le process ERGO™; Poignée tri-matière, pour un maximum de confort et de transmission de force; Matière : Bronze Aluminium; Antidéflagrant; Poignée antistatique; Laminé à froid; Répond aux normes ISO 8764

Numéro d'article 2E476355
Longueur de lame (mm)
Système à vis Phillips
Taille 1
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Système à vis Phillips
Taille 1
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Bruni
Marque Bahco
Model ERGO

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E476355
EAN 7314150316236
UBB 500696949956
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS302-1-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.