text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Phillips Facom PH2 125mm lame 235mm


Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée. Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé. Liaison manche lame par ailettes. Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle de cuir protège le bois des chocs. Présentation : chromée, polie.

Numéro d'article 3P771208
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Poids 92
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Poids 92
Longueur totale (mm) 240
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P771208
EAN 3148510117300
UBB 500638839091
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant ATHH.P2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.