Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1C352907
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
Tournevis largeur de lame 6,5 mm L. des lames 150 mm poignée 3 composants lame PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C352907
Longueur totale (mm)
265
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
265
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C352907
EAN
4015448735137
UBB
500573988077
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000827023