Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1T751063
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
Tournevis largeur de lame 6,5 mm long. lame 125 mm manche 3-composants lame PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1T751063
Longueur totale (mm)
240
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
240
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1T751063
EAN
4015448735175
UBB
500581207700
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000827031