text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 5,5 mm L. des lames 125 mm poignée 3 composants lame PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame en acier spécial traité. Chromé mat. Avec système de contrôle de taille Pour vis à fente

Numéro d'article 8G653231
Longueur totale (mm) 240
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de l'arbre Hexagonale
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 240
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G653231
EAN 4015448735113
UBB 500583459630
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000827021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.