text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 4 mm L. des lames 100 mm poignée 3 composants lame PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame en acier spécial traité. Chromé mat. Avec système de contrôle de taille Pour vis à fente

Numéro d'article 0I806493
Longueur totale (mm) 205
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Finition de l'arbre Rond
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I806493
EAN 4015448735090
UBB 500573727111
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000827019
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.