Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0D901579
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
Tournevis largeur de lame 4,5 mm L. des lames 125 mm poignée 3 composants lame PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0D901579
Longueur totale (mm)
230
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
4.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
230
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
4.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D901579
EAN
4015448735106
UBB
500573650792
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000827020