Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7Z842350
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
Tournevis largeur de lame 3,5 mm L. des lames 100 mm poignée 3 composants lame PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z842350
Longueur totale (mm)
205
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
205
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z842350
EAN
4015448735083
UBB
500583382246
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000827018