text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tournevis largeur de lame 3,5 mm longueur de la lame 75 mm manche en bois lame PROMAT

Numer artykułu 2C981701
Longueur totale (mm) 170
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Matériau de la lame Autre

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 170
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat
Code Douanier 82054000

Numery artykułów

Numer artykułu 2C981701
EAN 4015448734963
UBB 500581336418
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4000827001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.