Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8D573794
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
Tournevis largeur de lame 2,5 mm longueur des lames 75 mm VDE isolé PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8D573794
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
180
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Matériau de la poignée
Bois
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
180
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D573794
EAN
4015448735915
UBB
500583417562
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000828025