Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3V298749
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
Tournevis largeur de lame 10 mm L. des lames 200 mm poignée 3 composants lame PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V298749
Longueur totale (mm)
325
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
325
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V298749
EAN
4015448735151
UBB
500581920195
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4000827025