text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Knipex pour vis Torx® poignée isolante à plusieurs composants, testé VDE bruni 160 mm


Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium et au molybdène.

Referência 6W482619
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Taille (TX) 10
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Embalado por 1

Especificações

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Taille (TX) 10
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Marque Knipex

Descrição

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium et au molybdène.

Números do artigo

Referência 6W482619
EAN 4003773071709
UBB 500513368372
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 26 10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.