text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Knipex pour vis Torx® poignée isolante à plusieurs composants, testé VDE bruni 185 mm


Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium et au molybdène.

Numéro d'article 7I538166
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 185
Taille (TX) 20
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 185
Taille (TX) 20
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Marque Knipex

La description

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium et au molybdène.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I538166
EAN 4003773071723
UBB 500513368455
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 26 20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.