text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Knipex 982025 2,5 mm


Tournevis pour vis à fente Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Longueur de la lame : 75mm- Longueur de la lame non isolée : 15mm- Longueur du manche : 102mm- Largeur de la lame : 2.5mm- Epaisseur de la lame : 0.4mm- Testé VDE : ou

Numéro d'article
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 177
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 177
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Knipex
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis pour vis à fente Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Longueur de la lame : 75mm- Longueur de la lame non isolée : 15mm- Longueur du manche : 102mm- Largeur de la lame : 2.5mm- Epaisseur de la lame : 0.4mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1320.025.001
EAN 4003773062325
UBB 500504899260
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 20 25

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.