text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Knipex 981360 6 mm


Tournevis pour vis à six pans creux Manche ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception du manche empêche le roulement. - Longueur de la lame : 100.0mm- Largeur des méplats S : 6.0mm- Longueur de la lame non isolée : 15.0mm- Longueur du manche : 112mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 212
Longueur de lame (mm) 100
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 212
Longueur de lame (mm) 100
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 85
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis pour vis à six pans creux Manche ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception du manche empêche le roulement. - Longueur de la lame : 100.0mm- Largeur des méplats S : 6.0mm- Longueur de la lame non isolée : 15.0mm- Longueur du manche : 112mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 13 60

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.