text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis hexagonal Facom 0.9mm 4mm Hex 28mm


Numéro d'article 7G499961
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 0.9
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.9
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 0.9
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G499961
EAN 3148510231518
UBB 500638970086
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EH.000.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.