Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
8T181937
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
Tournevis hexagonal à tête fraisée Facom 4mm 5/16 » Hex 30mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8T181937
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
4
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
82079099
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8T181937
EAN
3148510238791
UBB
500639147049
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENH.204