text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 890 4 GR. 4


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal en poudre, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Numéro d'article G2426.000.004
Système à vis Croix
Taille 4
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 4
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code des marchandises 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal en poudre, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2426.000.004
EAN 4010886657188
UBB 203122623044
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6571820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.