text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 890 1 GR. 1

Sur commande

Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition en métal pulvérisé, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Numéro d'article G2426.000.001
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition en métal pulvérisé, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2426.000.001
EAN 4010886657157
UBB 240122622758
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6571580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.