text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 2163 TX T5


Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement indiqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéro d'article G2687.050.001
Isolé Oui
Poids 35
Longueur totale (mm) 145
Taille (TX) 5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 35
Longueur totale (mm) 145
Taille (TX) 5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Non
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 24
Type Screwdriver

La description

Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement indiqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1616471
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.