text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis fendu Bahco ERGO 0.6 x 5mm 100mm Lame 3-composants Poignée 220mm


Tournevis vis à fente, conçu selon le process ERGO™; Poignée tri-matière, pour un maximum de confort et de transmission de force; Matière : Bronze Aluminium; Antidéflagrant; Poignée antistatique; Laminé à froid; Répond aux normes ISO 2380

Numéro d'article 4H606081
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Bruni
Marque Bahco
Model ERGO

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H606081
EAN 7314150317721
UBB 500696946150
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS300-5-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.