text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Facom Torx TX40 5/16 » Hex 35mm


Conformes aux spécifications Torx®. Pour vissage manuel. Entraînement 5/16" - 7,94 mm.

Numéro d'article 7V604613
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 7.94
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V604613
EAN 3148510258362
UBB 500639111060
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EX.240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.