Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
4Y911143
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
Tournevis Facom Torx à chocs TX55 1/2 » hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Conformes aux spécifications Torx®. Utilisation avec clés à chocs. Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
Description complète
Numéro d'article
4Y911143
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
55
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
55
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Oui
Dimension de raccordement (mm)
127
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y911143
EAN
3148510340760
UBB
500639156859
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
NEX.55A