Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
7M106369
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
Tournevis Facom Torx à chocs TX30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Conformes aux spécifications Torx®. Utilisation avec les tournevis à frapper. Présentation : brunie.
Description complète
Numéro d'article
7M106369
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
35
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
5.49
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
35
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
8
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M106369
EAN
3148510239903
UBB
500639154615
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENX.230