text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 7443 4 - 8,8 Nm WERA


Série 7400 Poignée pistolet Kraftform, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmVisseuse dynamométrique Wera. Poignée pistolet Kraftform pour un transfert de couple particulièrement élevé, multi-composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. P

Numéro d'article 8N085787
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 4 - 8.8
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7443
Type Torque Screwdriver

La description

Série 7400 Poignée pistolet Kraftform, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmVisseuse dynamométrique Wera. Poignée pistolet Kraftform pour un transfert de couple particulièrement élevé, multi-composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Possibilité de réglage variable du couple avec une très grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire. Technologie de serrage rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N085787
EAN 4013288119308
UBB 500643591802
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074705001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.