text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 7441 1,2 - 3 Nm WERA


Avec couple de rotation réglable et mandrin à changement rapide Rapidaptor. Avec poignée Kraftform. Longueur totale: 155 mmPrécision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limitéConvient pour les embouts à entraînement à six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173)

Numéro d'article 3N141093
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model 7441

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N141093
EAN 4013288100658
UBB 500643591497
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074701001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.