Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
6D329695
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
Tournevis dynamométrique 6002-CT 0,1 - 1,2 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour embouts 6,3 mm (1/4 pouce). Entraînement à six pans mâles Précision ± 5 % (DIN EN ISO 6789)
Description complète
Numéro d'article
6D329695
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
0.1-1.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
0.1-1.2
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
5
Certifié VDE
Non
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D329695
EAN
4000896023004
UBB
500582702451
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
6002CT