text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 300 TX 7 0,9 Nm fixe WERA


300 TX TORX® Indicateur de couple, TX 7 x 0,9 NmDévisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les zones de

Numéro d'article 1U922603
Isolé Oui
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.9 - 0.9
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T7

La description

300 TX TORX® Indicateur de couple, TX 7 x 0,9 NmDévisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U922603
EAN 4013288093332
UBB 500643621682
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05027931001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.