text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 300 TX 20 5 Nm fixe WERA


300 TX TORX® Indicateur de couple, manche pistolet, TX 20 x 5.0 NmDévisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Manche pistolet Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les

Numéro d'article 3Q927978
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 5 - 5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T20

La description

300 TX TORX® Indicateur de couple, manche pistolet, TX 20 x 5.0 NmDévisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Manche pistolet Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q927978
EAN 4013288099143
UBB 500643622839
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05027936001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.