text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 300 IP 6 0,6 Nm fixe WERA


300 IP TORX PLUS® Indicateur de couple, 6 IP x 0,6 NmViseur dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX PLUS® encastrées. Inviolable et doté d'une lame hexagonale fine. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Zones d

Article number 1M178700
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.6 - 0.6
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP6

Description

300 IP TORX PLUS® Indicateur de couple, 6 IP x 0,6 NmViseur dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX PLUS® encastrées. Inviolable et doté d'une lame hexagonale fine. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées et zones souples pour un transfert de couple élevé.

Article numbers

Article number 1M178700
EAN 4013288093387
UBB 500643620288
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05028040001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.