text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Bosch sl 4.5x100


Numéro d'article 2D225573
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 120
Longueur totale (mm) 255
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 120
Longueur totale (mm) 255
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4.5
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Oui
Marque Bosch
Type Slot Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D225573
EAN 4059952512365
UBB 500581340113
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1600A01TF9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.