text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Bahco IEC 8230 3,5 x 222


Numéro d'article K0101.035.247
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 222
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 222
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée Autre
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier 8205400000
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article K0101.035.247
EAN 7314150048250
UBB 240125029027
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant BE-8230S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.