text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Bahco IEC 8010 2,5 x 177


  Tournevis isolé, pour vis à fente développé selon le processus ERGO™ Optimal pour les travaux jusqu'à 1000 volts ISO 2380, IEC 60900 et certifié VDE Manche tri-matière pour un maximum de confort d'utilisation et de transmission de force Lame en acier allié haute performance Poignée avec code couleur et le type de vis indiqué sur l'extrémité arrondie du manche      

Numéro d'article K0100.025.177
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 177
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 177
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée Autre
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Marque Bahco
Model ERGO
Type VDE Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article K0100.025.177
EAN 7314150033058
UBB 240125028292
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant BE-8010S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.