text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Bahco ERGO Pozidriv sans étincelles PZ2 125mm Lame 3-Component Grip 250mm


Tournevis Pozidriv®, développé selon le process ERGO™; Le manche tri-matière tient bien en place dans la main ce qui favorise la transmission de force; Matière : Bronze Aluminium; Antidéflagrant; Manche en plastique anti-statique; Forgée à froid; Répond aux normes ISO 8764

Numéro d'article 7F679111
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 2
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 125
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 2
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Bruni
Marque Bahco
Model ERGO

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F679111
EAN 7314150316298
UBB 500696951176
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS304-2-125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.