text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tournevis 350 PH taille PH 4 longueur des lames 200 mm Poignée bicomposant lame


350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 4 x 200 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui élimine les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de co

Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 200
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 4
Longueur totale (mm) 312
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 350

La description

350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 4 x 200 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui élimine les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de couple élevé. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur en fonction des profils et du tampon de taille - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis. La caractéristique hexagonale anti-roulement empêche tout roulement sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05008740001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.