text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 3241 slimFix taille PZD 2 longueur des lames 100 mm VDE isolé WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène. Pointe brunie Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être atteintes aisément. Pour vis cruciformes (PZD)

Numéro d'article 8W384738
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 218
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 218
Isolé 1 000 V Oui
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Certifié VDE Oui
Marque Wiha
Model SoftFinish Electric SlimFix
Type 35396

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W384738
EAN 4010995353964
UBB 500583666473
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 35396
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.