text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 167 i taille T 20 longueur des lames 80 mm VDE isolé WERA

Numéro d'article 4P925526
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 178
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 178
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

La description

167 i Tournevis isolés VDE pour vis TORX®, TX 20 x 80 mmTournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et sans à-coups : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testé individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000 V. Recherche d'outil avec code couleur par profil et marquage de taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P925526
EAN 4013288036681
UBB 500643280455
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006174001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.